Asennusjalustat nrolle 078231 600526

Tuote nro.: 078238 600526
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pituus 980 mm
    Leveys 560 mm
    Korkeus 900 mm
    Tuotetyyppi Jalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 078238 600526
    EAN / GTIN 4260052463888
    Valmistajan numero 600526T3

    Kuvaus

    Malli:

    Vankat, pöytämalliset asennusjalustat pitkittäisrajoittimella.

    Sopii:

    Metallipyörösaha nro 078231.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin