HM-pyörösahanterä Drytec® ⌀ 355×25,4 mm 90

Tuote nro.: 078237 90
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

hampaiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopii tuotteelle 078231 koko 9435
soveltuu materiaalille Ohutseinäiselle materiaallle
hampaiden lukumäärä 90
Hammasluku optimoitu Materiaalin paksuus 2,5 mm:iin saakka
Leikkuuleveys B 2,2 mm
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078237 90
EAN / GTIN 4260052460146
Valmistajan numero 600570

Kuvaus

Malli:

Kovametallipinnoitettu pyörösahanterä tarkkaan sahaukseen.
  • Työturvallisuus: Ohutseinäinen, vähätärinäinen, vähä-ääninen.
  • Erittäin kestävä käytössä.
  • Hyvä sahauslaatu.
  • 5-kertainen teroitus mahdollista.
  • Yleiskäyttöinen teräksessä, muoveissa, ei-rautametalleissa (ei nro 078236).

Ohje:

Muita erikoissahanteriä esimerkiksi alumiinille, ruostumattomalle teräkselle, on saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin