Puukkosaha US1300XE

Tuote nro.: 078225 US1300XE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pakkaus Kuljetuslaukku
    Valmistajamerkintä US1300XE
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tehonkulutus 1 300 W
    Iskun pituus 30 mm
    Iskutiheys 0 min-1 - 2 800 min-1
    Paino 3,8 kg
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 18,5 m/s2
    Erityisominaisuus FIXTEC
    Tuotetyyppi Sahat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 078225 US1300XE
    EAN / GTIN 4002395197675
    Valmistajan numero 4935413235

    Kuvaus

    Malli:

    Tehokas 1300 W:n AEG-puukkosaha, soveltuu puun, muovin, metalliputkien ja -profiilien sahaukseen.

    Toimituksen sisältö:

    Sis. kuljetuslaukku, sahanterä.

    Ohje:

    Sahanterät löytyvät numerosta 588600 alkaen.