{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sahanterämateriaali | KM | |
Hammasjako | 1,4 mm | |
Terän pituus | 150 mm | |
merkintä | 922EHM | |
Sopivuus | _922EHM | |
optimoitu materiaalille | INOX | |
Levyn paksuus (umpilevy) | 2-4 mm | |
Metalliprofiili (suljettu) | < 100 mm | |
Käyttökone | Puukkosaha | |
Lastuamistapa | suora leikkaus, tarkka | |
Terien lkm | 1 | |
Tuotetyyppi | Puukkosahanterä |
Tuotekoodi | 588600 922EHM | |
EAN / GTIN | 4045197726858 | |
Valmistajan numero | 588600 922EHM |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Puukkosahanteräsarja, merkintä: 922EHM
pyynnöstä
Varastossa
530 kappaletta varastossa
19,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
645 kappaletta varastossa
30,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm | 1 | 1 |
merkintä | 922EHM | 1155CHM |
Terän pituus | 150 mm | 225 mm |
optimoitu materiaalille | INOX | INOX |
Lastuamistapa | suora leikkaus, tarkka | suora leikkaus, nopea (karkea); tarkkakulmainen leikkuu |
Hammasjako | 1,4 mm | 3 mm |
Tuotetyyppi | Puukkosahanterä | Puukkosahanterä |