Puukkosahanteräsarja 1155CHM

Tuote nro.: 588600 1155CHM
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
420 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä Yksikköhinta sis. alv
  • optimoitu materiaalille: INOX
  • Levyn paksuus (reikälevy): 4-12
  • Metalliprofiili (avoin): < 175
  • Lastuamistapa: suora leikkaus, nopea (karkea); tarkkakulmainen leikkuu

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sahanterämateriaali KM
Hammasjako 3 mm
Terän pituus 225 mm
merkintä 1155CHM
optimoitu materiaalille INOX
Levyn paksuus (reikälevy) 4-12 mm
Metalliprofiili (avoin) < 175 mm
Käyttökone Puukkosaha
Lastuamistapa suora leikkaus, nopea (karkea); tarkkakulmainen leikkuu
Terien lkm 1
Tuotetyyppi Puukkosahanterä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 588600 1155CHM
EAN / GTIN 4045197977342
Valmistajan numero 588600 1155CHM

Kuvaus

Malli:

Puukkosahanterät metallille.
Kovametallivahvisteiset hampaat, paras mahdollinen kantavuus ja joustava kantolevy.

Ohje:

Vähennä iskutiheyttä, älä käytä edestakaista liikettä, käytä jäähdytysainetta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin