Puukkosaha SSPE1500X

Tuote nro.: 078224 SSPE1500X
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tipas Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pakkaus Kuljetuslaukku
    Valmistajamerkintä SSPE1500X
    Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
    Tehonkulutus 1 500 W
    Iskun pituus 32 mm
    Iskutiheys 0 min-1 - 2 800 min-1
    Paino 4 kg
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 15,2 m/s2
    Erityisominaisuus FIXTEC / AVS
    Tuotetyyppi Sahat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 078224 SSPE1500X
    EAN / GTIN 4002395241699
    Valmistajan numero 4933428900

    Kuvaus

    Modelis:

    Našus ir tvirtas 1500 W Milwaukee universalus tiesinis pjūklas su metaliniu reduktoriaus korpusu.
    • Pjūklelio greitojo keitimo be įrankio sistema FIXTEC.
    • Išjungiama švytuoklinė eiga su elektroniniu eigos skaitliuku.
    • Antivibracinė sistema AVS ir patentuotas svyruoklinis be skriejiko reduktorius ramiam veikimai.
    • Apsaugos nuo atatrankos sistema saugo reduktorių nuo ruošinio atatrankos smūgių.

    Tiekiama:

    Su lagaminu, pjūkleliu.

    Pastaba:

    Pjūklelius tiesiniam pjūklui žr. nuo Nr. 588600.