Akku-puukkosaha M18FHZ

Tuote nro.: 078220 M18FHZ
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi HB 18 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi HB 18 V
Valmistajamerkintä M18FHZ-502X
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 5 Ah
akun jännite 18 V
Iskun pituus 22 mm
Iskutiheys 0 min-1 - 3 000 min-1
Paino 2,6 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 9,9 m/s2
Erityisominaisuus FIXTEC, LED
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Sahat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078220 M18FHZ
EAN / GTIN 4058546030575
Valmistajan numero 4933459885

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Milwaukee-puukkosaha vaikeapääsyisissä paikoissa tehtäviin töihin.
  • Elektroniikka portaatonta iskumäärän säätöä varten ja ylikuormitussuoja.
  • Työkaluton FIXTEC-sahanterän pikavaihtojärjestelmä.
Tehokas harjaton POWERSTATE™-moottori.
  • REDLINK PLUS™ -elektroniikka ja digitaalinen ylikuormitussuoja mahdollistavat suuremman tehokkuuden.
  • REDLITHIUM-ION™-akku yksikennovalvonnalla mahdollistaa pitkän käyttöiän.
  • Iskun pituus 22 mm ja 3000 min-1 mahdollistavat parhaan mahdollisen hallinnan.
  • Kallistettava sahakenkä sallii katkaisuasennon optimoinnin.

Toimituksen sisältö:

Mukana kuljetuslaukku HD Box, 2× 18V-akku, pikalaturi ja sahanterä.

Ohje:

Sahanterät löytyvät numerosta 588600 alkaen.
Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.