Akku-puukkosaha M18ONEFSZ

Tuote nro.: 078220 M18ONEFSZ
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V
  • Sovellusliitäntä: OneKey

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Sovellusliitäntä OneKey
Valmistajamerkintä M18 ONE FSZ
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 5 Ah
akun jännite 18 V
Iskun pituus 32 mm
Iskutiheys 0 min-1 - 3 000 min-1
Paino 7,9 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 9,9 m/s2
Erityisominaisuus FIXTEC, LED
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Sahat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078220 M18ONEFSZ
EAN / GTIN 4058546344733
Valmistajan numero 4933478296

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Milwaukee-puukkosaha vaikeapääsyisissä paikoissa tehtäviin töihin.
  • Elektroniikka portaatonta iskumäärän säätöä varten ja ylikuormitussuoja.
  • Työkaluton FIXTEC-sahanterän pikavaihtojärjestelmä.
Akkupuukkosaha.
  • Harjattoman POWERSTATE™-moottorin uusin sukupolvi parempaan tehokkuuteen.
  • Patentoitu kytkinsuoja estää koneen heilumisen sahanterän jumittuessa.
  • Maksimaalinen kontrolli ja nopeus ohjattavalla pehmeällä käynnistyksellä.
  • Työkaluton FIXTEC-sahanterän pikavaihtojärjestelmä.
  • Käännettävä ja säädettävä sahakenkä mahdollistaa sahauskohdan optimoinnin.

Mutta mallissa M18FSZ käytetään ONE-KEY™-tekniikkaa.
  • Mahdollisuus tallentaa 3 erillistä säätöä laitteen sisäiseen muistiin.

Toimituksen sisältö:

Malli HD Box ilman akkua, ilman laturia.

Ohje:

Sahanterät löytyvät numerosta 588600 alkaen.
Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.