Akku-puukkosaha, Tyyppi: M18FHZ

Tuote nro.: 078220 M18FHZ
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi HB 18 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi HB 18 V
Valmistajamerkintä M18FHZ-502X
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 5 Ah
akun jännite 18 V
Iskun pituus 22 mm
Iskutiheys 0 min-1 - 3 000 min-1
Paino 2,6 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 9,9 m/s2
Erityisominaisuus FIXTEC, LED
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Sahat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078220 M18FHZ
EAN / GTIN 4058546030575
Valmistajan numero 4933459885

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Milwaukee-puukkosaha vaikeapääsyisissä paikoissa tehtäviin töihin.
  • Elektroniikka portaatonta iskumäärän säätöä varten ja ylikuormitussuoja.
  • Työkaluton FIXTEC-sahanterän pikavaihtojärjestelmä.
Tehokas harjaton POWERSTATE™-moottori.
  • REDLINK PLUS™ -elektroniikka ja digitaalinen ylikuormitussuoja mahdollistavat suuremman tehokkuuden.
  • REDLITHIUM-ION™-akku yksikennovalvonnalla mahdollistaa pitkän käyttöiän.
  • Iskun pituus 22 mm ja 3000 min-1 mahdollistavat parhaan mahdollisen hallinnan.
  • Kallistettava sahakenkä sallii katkaisuasennon optimoinnin.

Toimituksen sisältö:

Mukana kuljetuslaukku HD Box, 2× 18V-akku, pikalaturi ja sahanterä.

Ohje:

Sahanterät löytyvät numerosta 588600 alkaen.
Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin