Akku-puukkosaha GSA18VLIC

Tuote nro.: 078217 GSA18VLIC
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
    Valmistajamerkintä GSA 18 V-LIC
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
    Akkutyyppi Litiumioni
    Akkukapasiteetti 5 Ah
    akun jännite 18 V
    Iskun pituus 21 mm
    Iskutiheys 0 min-1 - 3 050 min-1
    Paino 2,5 kg
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 8,8 m/s2
    Erityisominaisuus SDS, LED
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen
    Tuotetyyppi Sahat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 078217 GSA18VLIC
    EAN / GTIN 3165140862301
    Valmistajan numero 06016A5002

    Kuvaus

    Malli:

    Akkukäyttöinen Bosch-puukkosaha, jossa on SDS-järjestelmä nopeaan ja vaivattomaan sahanterän vaihtoon.
    • Bosch-Professional-litiumioniteknologia tuottaa pitkäikäisen ja erittäin suorituskykyisen akun.
    • Electronic Cell Protection (ECP) suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
    • Ergonominen Softgrip-kahva.
    • LED-työvalaisin.
    Kompakti puukkosaha, vähäinen paino ja kahvassa pieni ympärysmitta, myös pään yläpuolella sekä yhdellä kädellä suoritettaviin töihin.
    Säädettävä leikkausnopeus, tärinä vähäistä integroidun, tärinää tasaavan järjestelmän ansiosta.
    Mukana LED-työvalaisin.

    Toimituksen sisältö:

    Mukana kuljetuslaukku, 2× sahanterä, 2× akku, pikalatauslaite.
    Mukana 2× 18 V / 5,0 Ah litiumioniakku, pikalaturi, 1× puukkosahanterä S 922 AF flexible metallille, 1× puukkosahanterä S 922 EF flexible fmetallille, 1× puukkosahanterä S 922 HF flexible puulle ja metallille, alusta L-BOXX 136, L-BOXX 136.

    Ohje:

    Sahanterät löytyvät numerosta 588600 alkaen.
    Sopivat vara-akut ja laturit numeroilla 073851073859.