Akkupyörösaha M12FCS442

Tuote nro.: 078207 M12FCS442
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
Valmistajamerkintä M12 FCS442 502X
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Akkutyyppi Litium-ioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkukapasiteetti 5 Ah
akun jännite 12 V
Malli Käsipyörösaha
Enimmäiskierrosluku 3 600 min-1
Sahanterän ⌀ 140 mm
Sahanterän reiän ⌀ 20 mm
Enimmäistyöstösyvyys 90° 44 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 1,5 m/s2
Paino 7,8 kg
Tuotetyyppi Sahat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078207 M12FCS442
EAN / GTIN 4058546483609

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen M12 FUEL™-pyörösaha harjattomalla POWERSTATE™-moottorilla.
  • Magnesiumjalusta vähentää painoa ja maksimoi kestävyyden.
  • Integroitu pölypuhallin pitää leikkuulinjan puhtaana.
  • LED-valo valaisee leikkauslinjan parempaa näkyvyyttä varten.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja aloitussarjat löytyvät alkaen numeroista 073814 ja 073839.