Akkupyörösaha M18FMCS

Tuote nro.: 078207 M18FMCS
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V; Milwaukee tyyppi HB 18 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V; Milwaukee tyyppi HB 18 V
Valmistajamerkintä M18FMCS-502X
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Akkutyyppi Litiumioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkukapasiteetti 5 Ah
akun jännite 18 V
Malli Käsipyörösaha
Enimmäiskierrosluku 3 900 min-1
Sahanterän ⌀ 150 mm
Sahanterän reiän ⌀ 20 mm
Enimmäistyöstösyvyys 90° 57 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Paino 2,8 kg
Tuotetyyppi Sahat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078207 M18FMCS
EAN / GTIN 4002395289288
Valmistajan numero 4933459193

Kuvaus

Malli:

Integroitu pidike kuusiokoloavaimelle.
Näppärä ja tehokas 18V / 5,0 Ah akkukäyttöinen metallipyörösaha putkien, profiilien, kierretankojen ja kaapelikanavien katkaisuun.
  • Harjaton POWERSTATE™-moottori mahdollistaa nopeamman sahauksen.
  • REDLINK PLUS™ -elektroniikka ja digitaalinen ylikuormitussuoja mahdollistavat suuremman tehokkuuden.
  • Metallikoukku laitteen helppoon ja turvalliseen ripustamiseen.
  • Kylmä, purseeton ja kipinätön sahaus.
  • Sahaussyvyyden säätö ilman työkaluja, 1 - 57 mm.

Toimituksen sisältö:

Mukana laturi, kuusiokoloavain, 34-hampainen KM-sahanterä ja kuljetuslaukku (HD-Box).

Ohje:

Sopivat vara-akut ja aloitussarjat löytyvät alkaen numeroista 073814 ja 073839.
Sopiva pyörösahanterä löytyy nrosta 078212 koko 150X20T34.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin