Akkukäsipyörösaha GKS18V68C

Tuote nro.: 078183 GKS18V68C
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
Valmistajamerkintä GKS 18V-68 C
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Akkutyyppi Litium-ioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
akun jännite 18 V
Malli Upotuspyörösaha
Enimmäiskierrosluku 6 250 min-1
Sahanterän ⌀ 190 mm
Sahanterän reiän ⌀ 30 mm
Enimmäistyöstösyvyys 90° 57 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Paino ilman akkua 3,8 kg
Paino 4,7 kg
Tuotetyyppi Sahat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078183 GKS18V68C
EAN / GTIN 3165140931786
Valmistajan numero 06016B5000

Kuvaus

Malli:

Tehokas 18 V akkupyörösaha, BITURBO- tekniikka.
  • Integroitu VAC-sovitin mahdollistaa helpon käsittelyn. Sovitin kääntyy 360°.
  • Paras mahdollinen ergonomia maksimaaliseen hallintaan ja käyttömukavuuteen.
  • Älykäs jarru turvalliseen pysäyttämiseen minimoidulla takaiskulla.
  • Varustettu ammattikäytön 18 V -järjestelmällä, joka soveltuu niin kevyeen kuin raskaaseenkin työstöön.

Toimituksen sisältö:

Mukana sahanterä, suuntaisohjain.

Ohje:

Pyörösahanterät löytyvät numerosta 583920.
Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073866.