{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 12 V | |
Valmistajamerkintä | GKS12V-26 | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkukapasiteetti | 3 Ah | |
akun jännite | 12 V | |
Malli | Käsipyörösaha | |
Enimmäiskierrosluku | 1 400 min-1 | |
Sahanterän ⌀ | 85 mm | |
Sahanterän reiän ⌀ | 15 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 26,5 mm | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Paino | 1,4 kg | |
Tuotetyyppi | Sahat |
Tuotekoodi | 078183 GKS1226 | |
EAN / GTIN | 3165140895217 | |
Valmistajan numero | 06016A1005 |