Akkukäsipyörösaha GKM18V50

Tuote nro.: 078183 GKM18V50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
Valmistajamerkintä GKM 18V-50
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Akkutyyppi Litium-ioni
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkukapasiteetti 5 Ah
akun jännite 18 V
Malli Metallipyörösaha
Enimmäiskierrosluku 4 250 min-1
Sahanterän ⌀ 136 mm
Sahanterän reiän ⌀ 20 mm
Enimmäistyöstösyvyys 90° 50 mm
Paino 2,2 kg
Tuotetyyppi Sahat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078183 GKM18V50
EAN / GTIN 4059952548371
Valmistajan numero 06016B8002

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen metallipyörösaha leikkaa nopeasti ja tarkasti, lähes kipinätön.
  • Integroitu kestävä lastunkeräyslaatikko takaa hyvän työturvallisuuden ja puhtaat pinnat.
  • Tarkat leikkaukset leikkausviivan näytön, ikkunan ja integroidun LED-valon ansiosta.
  • Asennettu suuntaisrajoitin täydellisesti ohjattuja pitkittäisleikkauksia varten.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 × 18 V 5 Ah akku, laturi, suuntaisrajoitin ja L-BOXX.

Ohje:

Pyörösahanterät löytyvät numerosta 583920.
Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073866.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin