Purseenpoisto- ja viistehiomalaitteet EKF452

Tuote nro.: 078121 EKF452
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä EKF452
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 500 W
Enimmäiskierrosluku 6 000 min-1
Paino 4 kg
Pituus 310 mm
Leveys 138 mm
Korkeus 295 mm
Verkkojännite 230 V
Säde 2,5 mm
Tuotetyyppi Purseenpoisto- ja viistehiomalaitteet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078121 EKF452
EAN / GTIN 4250187507267
Valmistajan numero EKF 452.3

Kuvaus

Malli:

Pehmeällä käynnistyksellä ja lämpösuojalla varustettu pienikokoinen viistehiomalaite suorien reunojen, sisä- ja ulkosäteiden ja porausten työstöön alkaen ⌀ 22 mm. Hienosäätö mahdollistaa sekä pienet viisteet purseenpoistoa varten että leveät viisteet. Parannettu teräpää vähentää leikkausvoimaa.
Säde R 2,5 mm.

Toimituksen sisältö:

Mukana jyrsin, 3 KM-kääntöterää, lastunkeräin nro 084520 ja kuljetuslaukku.

Ohje:

Työkappaleen särmän korkeus oltava ohjausrullalle vähintään 2 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin