Purseenpoisto- ja viistehiomalaitteet, Tyyppi: EKF300

Tuote nro.: 078121 EKF300
Kopioi
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Saatavilla 2-3 viikossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
Artikelomschrijving producent EKF300
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.500 W
Maximaal toerental 6.000 min-1
Gewicht 4 kg
Lengte 310 mm
Breedte 138 mm
Hoogte 295 mm
Netspanning 230 V
Fase 30°
Tuotetyyppi Purseenpoisto- ja viistehiomalaitteet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 078121 EKF300
Kopioi
EAN / GTIN 4250187507229
Kopioi
Valmistajan numero EKF 300.3
Kopioi
Valmistaja BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Kuvaus

Uitvoering:

Afschuinmachine met zachte aanloop en thermische beveiliging in compacte uitvoering voor bewerking van rechte kanten, inwendige en uitwendige radiussen en boringen vanaf ⌀ 22 mm. Dankzij de fijninstelling kunnen behalve lichte afschuiningen voor het afbramen ook brede afschuiningen worden gemaakt. Met verbeterde meskop voor gereduceerde snijkrachten.
Afschuining 30° − breedte traploos 0 - 5 mm.

Levering:

Inclusief frees, 3 HM-wisselplaten, spanenmagneet nr. 084520, transportkoffer.

Tip:

Voor de geleidingsrol is een minimaal 2 mm hoge werkstukkant nodig.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin