{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
Valmistajamerkintä | EKF450 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 500 W | |
Enimmäiskierrosluku | 6 000 min-1 | |
Paino | 4 kg | |
Pituus | 310 mm | |
Leveys | 138 mm | |
Korkeus | 295 mm | |
Verkkojännite | 230 V | |
viiste | 45° | |
Tuotetyyppi | Purseenpoisto- ja viistehiomalaitteet |
Tuotekoodi | 078121 EKF450 | |
EAN / GTIN | 4250187507243 | |
Valmistajan numero | EKF 450.3 |