Suorahiomakone GE950GP

Tuote nro.: 077264 GE950GP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GE 950 G
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 950 W
Kierroslukualue 2 500 min-1 - 8 700 min-1
Kiristysholkkien enimmäis-⌀ 6 mm
Paino 1,7 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Elektroninen kierrosnopeuden valinta kyllä
Tuotetyyppi Suorahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077264 GE950GP
EAN / GTIN 4007430212412
Valmistajan numero 600618000

Kuvaus

Malli:

Metabo®-suorahiomakoneet kuuluvat markkinoiden ohuimpiin ja pienikokoisimpiin koneisiin. Verkkovirralla ja akulla toimivien suorahiomakoneiden tehokkaat moottorit takaavat parhaan mahdollisen tuottavuuden suurella tarkkuudella.
  • Tarkka kiinnityskaula kiinteää käyttöä varten.
  • Esivalittavissa olevat kierrosnopeustasot.
  • Moottorin elektroninen turvapysäytys käytettävän työkalun jumiutuessa turvalliseen työskentelyyn.
Suorat hiomakoneet, joissa on pitkä hiontakara, soveltuvat erinomaisesti jäysteiden purseenpoistoon tai hitsaussaumojen hiontaan vaikeapääsyisissä paikoissa.
Pienempi nopeusalue tehokkaaseen hiontaan lamellihiomapyörillä.

Toimituksen sisältö:

Kiristysholkki 6 mm, kuminen suojus, lisäkahva, 1 kiintoavain.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870073890.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin