Suorahiomakone GE710P

Tuote nro.: 077264 GE710P
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GE 710 Plus
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 710 W
Kierroslukualue 10 000 min-1 - 30 500 min-1
Kiristysholkkien enimmäis-⌀ 6 mm
Paino 1,6 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 5,6 m/s2
Elektroninen kierrosnopeuden valinta kyllä
Tuotetyyppi Suorahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077264 GE710P
EAN / GTIN 4007430212351
Valmistajan numero 600616000

Kuvaus

Malli:

Metabo®-suorahiomakoneet kuuluvat markkinoiden ohuimpiin ja pienikokoisimpiin koneisiin. Verkkovirralla ja akulla toimivien suorahiomakoneiden tehokkaat moottorit takaavat parhaan mahdollisen tuottavuuden suurella tarkkuudella.
  • Tarkka kiinnityskaula kiinteää käyttöä varten.
  • Esivalittavissa olevat kierrosnopeustasot.
  • Moottorin elektroninen turvapysäytys käytettävän työkalun jumiutuessa turvalliseen työskentelyyn.
Suorat hiomakoneet , joissa on pitkä hiontakara, soveltuvat erinomaisesti jäysteiden purseenpoistoon tai hitsaussaumojen hiontaan vaikeapääsyisissä paikoissa.

Toimituksen sisältö:

Kiristysholkki 6 mm, kuminen suojus, 1 kiintoavain.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870073890.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin