Akkupaketti Li-Power 2 Ah

Tuote nro.: 073870 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Tyyppi CAS 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Tyyppi CAS 18 V
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 18 V
Tuotetyyppi Akku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073870 2
EAN / GTIN 4061792202207
Valmistajan numero 625026000

Kuvaus

Malli:

Tehokkaat 18 V litiumioniakut, jotka ovat yhteensopivia kaikkien CAS-alustan 18 V:n koneiden ja laturien kanssa.
  • Jatkuva yksittäisten kennojen elektroninen valvonta.
  • Näyttö jäljellä olevan kapasiteetin pysyvää valvontaa varten.
  • Alhainen itsepurkautuminen ja pitkä varastoitavuus.
  • Prosessorin ohjaama lataus- ja purkaushallinta.

Etu:

Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.
Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript