{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | GE 710 Compact | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 710 W | |
Kierroslukualue | 13 000 min-1 - 34 000 min-1 | |
Kiristysholkkien enimmäis-⌀ | 6 mm | |
Paino | 1,4 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 6,8 m/s2 | |
Elektroninen kierrosnopeuden valinta | kyllä | |
Tuotetyyppi | Suorahiomakone |
Tuotekoodi | 077264 GE710C | |
EAN / GTIN | 4007430212313 | |
Valmistajan numero | 600615000 |