Suorahiomakone, taivutettu Akku M12FDGA422

Tuote nro.: 077257 M12FDGA422
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
    Valmistajamerkintä M12FDGA-422B
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
    Akkutyyppi Litiumioni
    Akkukapasiteetti 2 Ah; 4 Ah
    akun jännite 12 V
    Kierroslukualue 0 min-1 - 24 500 min-1
    Laikan enimmäis-⌀ 50 mm
    Kiristysholkkien enimmäis-⌀ 6 mm - 8 mm
    Paino 0,8 kg
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen
    Tuotetyyppi Suorahiomakone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 077257 M12FDGA422
    EAN / GTIN 4058546290672
    Valmistajan numero 4933471439

    Kuvaus

    Malli:

    Akkukäyttöinen FUEL™-suodahiomakone, taivutettu, kompakti rakenne (kokonaispituus 119 mm). DRIVE-CONTROL 4-portainen nopeussäätö ja herkkä nopeussäädin koneen hyvään hallintaan.

    Toimituksen sisältö:

    1 × 2,0 / 1 × 4,0 Ah akku, C12 C -laturi, 1× kiristysholkit 6 mm ja 8 mm, työkalulaukku.

    Ohje:

    Sopivat hiomalaikat (CER) löytyvät alkaen numerosta 554012, puhdistus-/karkeapuhdistuslaikat numeroilla 554050; 554051; 554054 ja 554055.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin