Kulmahiomakone AGV17-150

Tuote nro.: 077141 AGV17-150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä AGV17-150XCProTector/pitokytkin
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 750 W
Enimmäiskierrosluku 9 500 min-1
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 8,7 m/s2
Laikan enimmäis-⌀ 150 mm
Enimmäiskatkaisusyvyys 45 mm
Paino 3 kg
pehmeä käynnistys kyllä
uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
Takaiskupysäytys kyllä
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077141 AGV17-150
EAN / GTIN 4002395243990
Valmistajan numero 4933432250

Kuvaus

Malli:

Milwaukee-kulmahiomakone, jossa pehmytkäynnistys, uudelleenkäynnistymisen esto ja ylikuormasuoja.
Kulmahiomakone 1750 W / 150 mm, vakionopeuselektroniikka, Anti-Kickback-toiminto, tärinää vaimentava kahva, laikanvaihto ilman työkaluja. FIXTEC-kiristysmutteri sisältyy.

Toimituksen sisältö:

Lisäkahva, suojakupu, verkkokaapeli 4 m.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin