{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | AGS15-125CProTector | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 500 W | |
Enimmäiskierrosluku | 7 600 min-1 | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 5,5 m/s2 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 33 mm | |
Paino | 2,4 kg | |
pehmeä käynnistys | kyllä | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077141 AGS15-125 | |
EAN / GTIN | 4002395236015 | |
Valmistajan numero | 4933407480 | |
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |