{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | AGV17-125XEProTector | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 750 W | |
Enimmäiskierrosluku | 2 600 min-1 - 11 000 min-1 | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 9,5 m/s2 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 33 mm | |
Paino | 2,8 kg | |
pehmeä käynnistys | kyllä | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Takaiskupysäytys | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077141 AGV17-125 | |
EAN / GTIN | 4002395243983 | |
Valmistajan numero | 4933432230 |