{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Liitäntä | Bluetooth-liitäntä | |
Valmistajamerkintä | GWS 18V-10 SC | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Moottorin rakenne | harjaton | |
Enimmäiskierrosluku | 9 000 min-1 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 34 mm | |
Paino | 2 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 6 m/s2 | |
Elektroninen kierrosnopeuden valinta | kyllä | |
Ylikuormitussuoja | kyllä | |
Varokytkin | ei | |
pehmeä käynnistys | ei | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Takaiskupysäytys | kyllä | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077120 GWS18-10SC | |
EAN / GTIN | 3165140960878 |