Akkukäyttöinen kulmahiomakone GWS 18V-7

Tuote nro.: 077120 18V-7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
Valmistajamerkintä GWS 18V-7
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 18 V
Enimmäiskierrosluku 11 000 min-1
Laikan enimmäis-⌀ 125 mm
Enimmäiskatkaisusyvyys 34 mm
Paino 2,3 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 7 m/s2
Ylikuormitussuoja kyllä
Varokytkin ei
pehmeä käynnistys ei
uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
Takaiskupysäytys ei
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077120 18V-7
EAN / GTIN 3165140978637
Valmistajan numero 06019H9002

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas 18 V:n akkukäyttöinen kulmahiomakone, kompakti malli.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua- ja laturia, mukana suojus, kiinnityslaippa, kiristysmutteri, lisäkahva.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja latauslaitteet löytyvät numeroilla 073854 ja 073866.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin