Akkukäyttöinen kulmahiomakone GWS 18V15C

Tuote nro.: 077120 18V15C
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V
  • Sovellusliitäntä: OneKey

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
    Valmistajamerkintä GWS 18V-15 C
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
    Akkutyyppi Litium-ioni
    akun jännite 18 V
    Moottorin rakenne harjaton moottori
    Enimmäiskierrosluku 9 800 min-1
    Laikan enimmäis-⌀ 125 mm
    Enimmäiskatkaisusyvyys 34 mm
    Paino ilman akkua 2,2 kg
    Paino 2,2 kg
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 4 m/s2
    Ylikuormitussuoja kyllä
    Varokytkin ei
    pehmeä käynnistys ei
    uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
    Takaiskupysäytys kyllä
    Sovellusliitäntä OneKey
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen
    Tuotetyyppi Kulmahiomakone

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 077120 18V15C
    EAN / GTIN 3165140964555
    Valmistajan numero 06019H6000

    Kuvaus

    Malli:

    • Uuden BITURBO-teknologian ansiosta 50 % nopeampi katkaisu ja metallinpoisto. Vastaa johdolla liitetyn kulmahiomakoneen tehoa.
    • Suurempi turvallisuus integroidun jarrutusjärjestelmän, Soft Start -käynnistyksen, KickBack- ja Drop Control -toiminnon ansiosta.
    • Yksittäisten nopeustehojen asettaminen käyttöliittymällä ja Bluetooth-Connectivity​-toiminnolla.
    • Mahdollisuus Connectivity-moduulin jälkivarusteluun.

    Toimituksen sisältö:

    Ilman akkua- ja laturia, mukana suojus, kiinnityslaippa, kiristysmutteri, lisäkahva.

    Ohje:

    Sopivat vara-akut ja latauslaitteet löytyvät numeroilla 073854 ja 073866.
    Sopivat ProCORE 18 V:n akut ja aloitussarjat löytyvät numerolla 073857 koko C18 ja numerolla 073865 koko C18.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin