{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | CG15-125BL | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 500 W | |
Enimmäiskierrosluku | 3 800 min-1 - 9 000 min-1 | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 5,1 m/s2 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 35 mm | |
Paino | 2,2 kg | |
Kaapelin pituus | 4 m | |
Verkkojännite | 230 V | |
Verkkotaajuus | 50 Hz | |
Varokytkin | ei | |
pehmeä käynnistys | kyllä | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Erityisominaisuus | Brushless-moottori | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077111 72250660 | |
EAN / GTIN | 4068708005426 |