{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | CG17-125INOX | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 700 W | |
Enimmäiskierrosluku | 2 200 min-1 - 7 500 min-1 | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 5 m/s2 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 35 mm | |
Paino | 2,4 kg | |
Kaapelin pituus | 4 m | |
Verkkojännite | 230 V | |
Verkkotaajuus | 50 Hz | |
Varokytkin | ei | |
pehmeä käynnistys | kyllä | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Erityisominaisuus | Kierroslukuelektroniikka | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077111 7222916023 | |
EAN / GTIN | 4014586900353 |