{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | CG10-125 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 000 W | |
Enimmäiskierrosluku | 11 000 min-1 | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 8,5 m/s2 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 35 mm | |
Paino | 2,1 kg | |
Verkkojännite | 240 V | |
Verkkotaajuus | 50 Hz | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Erityisominaisuus | lyhyt rakenne | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi |
077111 7222796
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
4014586894980
Kopioi |
|
Valmistaja/vastuuhenkilö | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |