Li-ionijärjestelmä M18B2 MB18

Tuote nro.: 073827 MB18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
85 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Akkutyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä M18B2
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 18 V
sopii tuotteelle 18V Milwaukee
Paino akkua kohti 419 g
Tuotetyyppi Akku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073827 MB18
EAN / GTIN 4002395377237
Valmistajan numero 4932430062

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™ -akkuteknologia.
  • Soveltuu kaikille ammattikäyttäjille.
  • Akun senhetkinen varaustaso voidaan tarkistaa akun varaustason LED-näytöstä näppäintä painamalla.
  • Toimii hyvin -20 °C:n lämpötilaan asti.

Ohje:

Käytettäessä Milwaukee M18 -laitteita, jotka joutuvat kosketuksiin kemikaalien kanssa, on suositeltavaa käyttää MB18-CR-akkua.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin