{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 18 V | |
Laitteen liikepituus | 30 mm | |
Sokkoniiteille, kaikki raaka-aineet, enint. | 6,4 mm | |
Asetusvoima | 20000 N | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 2 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
Paino sisältää akun | 2,5 kg | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Paino ilman akkua | 2,1 kg | |
Tuotetyyppi | Vetoniittikone |
Tuotekoodi | 770460 M18ONEFPRT | |
EAN / GTIN | 4058546347956 | |
Valmistajan numero | 4933478602 |