LED-akkuvalaisin 0-versio ilman akkua M12TLED

Tuote nro.: 073210 M12TLED
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V
  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
    Valmistajamerkintä M12TLED-0
    IP-suojausluokka IP 54
    Kallistusalue 0 astetta - 90 astetta
    Valovirta 120 lm
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
    Akkutyyppi Litiumioni
    akun jännite 12 V
    Tuotetyyppi Työvalaisin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 073210 M12TLED
    EAN / GTIN 4002395380213
    Valmistajan numero 4932430360

    Kuvaus

    Malli:

    Kestävät li-ioniakkuvalaisimet, erittäin valovoimaiset.
    Käsivalaisimet, säädettävä LED-valaisupää.

    Toiminto:

    IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

    Sopii:

    Milwaukee, 12 V akut MB12.

    Toimituksen sisältö:

    Akkuvalaisin ilman akkua ja latauslaitetta.