LED-akkuvalaisin 0-versio ilman akkua M12UCL

Tuote nro.: 073210 M12UCL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
Valmistajamerkintä M12 UCL
Valovirta 1 200 lm
Valovirta, porras 2 800 lm
Valovirta, porras 3 600 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 12 V
Tuotetyyppi Työvalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073210 M12UCL
EAN / GTIN 4058546361501

Kuvaus

Malli:

Kestävät li-ioniakkuvalaisimet, erittäin valovoimaiset.
LED-työ- ja asennusvalo.
  • Kääntönivel, säädettävissä 300° vaakasuoraan ja 180° pystysuoraan.
  • Magneettijalka ja suuri magneettinen säilytystila.

Sopii:

Milwaukee, 12 V akut MB12.

Toimituksen sisältö:

Akkuvalaisin ilman akkua ja latauslaitetta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin