{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Valmistajamerkintä | GAS 1812 MC | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Säiliöiden tilavuus | 8 l | |
Imuletkun pituus | 1,6 m | |
Tilavuusvirta | 1 800 l/min | |
Paino ilman akkua | 8 kg | |
Tuotetyyppi | Märkä- ja kuivaimuri |
Tuotekoodi | 070231 GAS1812MC | |
EAN / GTIN | 4059952552682 |