Li-ioniakku, 4,0 Ah, Akkutyyppi, akkujännite: B18V

Tuote nro.: 073853 B18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
74 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Akkutyyppi, akkujännite (V) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GBA 18V 4.0Ah
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 4 Ah
akun jännite 18 V
sopii tuotteelle Bosch 18 V
Paino akkua kohti 600 g
Tuotetyyppi Akku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073853 B18
EAN / GTIN 3165140730464
Valmistajan numero 1600Z00038

Kuvaus

Malli:

Pienikokoiset, tehokkaat li-ioniakut.
  • Ei muisti-ilmiötä.
  • Ei tehon laskua.
  • Vähäinen itsepurkautuminen.
  • Nopea akkujen lataus.
  • Erittäin tehokas myös lämpötiloissa alle 0 °C.
Bosch CoolPack − Suojaa akkuja liialliselta lämpenemiseltä alaosassa olevan erityisen, lämpöä pois johtavan kotelon ansiosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin