{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 18 V | |
Valmistajamerkintä | GAS 1810L | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
akun jännite | 18 V | |
Säiliöiden tilavuus | 7,5 l | |
Imuletkun pituus | 1,6 m | |
Tilavuusvirta | 1 440 l/min | |
Paino ilman akkua | 6 kg | |
Tuotetyyppi | Märkä- ja kuivaimuri |
Tuotekoodi | 070231 GAS1810L | |
EAN / GTIN | 3165140995405 | |
Valmistajan numero | 06019C6302 | |
Valmistaja/vastuuhenkilö | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |