Akkuräikkäruuvain M12FIR12-0

Tuote nro.: 070228 M12FIR12-0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
126 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
Valmistajamerkintä M12FIR12-0
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 12 V
enimmäisvääntömomentti kova 81 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 175 min-1
Työkalupidin Nelikulma 1/2 tuumaa
Rakenne Räikkäruuvain
Paino 1,5 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
Tyypillinen käyttö Strong
soveltuu materiaalille puu
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Ruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070228 M12FIR12-0
EAN / GTIN 4058546029722
Valmistajan numero 4933459800

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE – akkukäyttöinen kulmaporaruuvain ja räikkäruuvain
  • REDLINK™-elektroniikka, jossa portaaton kierrosluvun ohjaus, pyörimissuunnan vaihto ja ylikuormasuoja.
  • Työskentelyalueen LED-valaistus.
  • Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.
Kompakti rakenne takaa nopean käytettävyyden kaikissa sovelluksissa, esimerkiksi työskenneltäessä moottorien tai voimansiirron parissa.
Hiiletön POWERSTATE™-moottori, jossa on vahvistettu vaihteisto ja runko pitkää käyttöikää varten.
REDLINK PLUS™ -elektroniikka älykkääseen tehonhallintaan.

Etu:

REDLINK PLUS™ -elektroniikka.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia.
Sisältää adapterin 1/2 tuumaa -> 3/8 tuumaa.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroista 073814 ja 073839.