Akkuräikkäruuvain M12FHIR38

Tuote nro.: 070228 M12FHIR38
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
Valmistajamerkintä M12FHIR38
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 12 V
enimmäisvääntömomentti kova 47 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 450 min-1
Työkalupidin Nelikulma 3/8 tuumaa
Rakenne Räikkäruuvain
Paino 1,4 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
Tyypillinen käyttö Strong
Tuotetyyppi Ruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070228 M12FHIR38
EAN / GTIN 4058546341053
Valmistajan numero 4933478172

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE – akkukäyttöinen kulmaporaruuvain ja räikkäruuvain
  • REDLINK™-elektroniikka, jossa portaaton kierrosluvun ohjaus, pyörimissuunnan vaihto ja ylikuormasuoja.
  • Työskentelyalueen LED-valaistus.
  • Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.

Toimituksen sisältö:

Ilman akkua ja ilman laturia.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroista 073814 ja 073839.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin