Akukäyttöinen erikoisruuvain C18RAD-0

Tuote nro.: 070225 C18RAD-0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
    Valmistajamerkintä C18RAD-0
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
    Akkutyyppi Litium-ioni
    akun jännite 18 V
    enimmäisvääntömomentti kova 20 Nm
    enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 1 500 min-1
    Työkalupidin ⌀ 1,0 − 10 mm
    Rakenne Kulma-poraruuvain
    Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 10 mm
    kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 28 mm
    Paino 1,9 kg
    EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
    Tyypillinen käyttö Strong
    soveltuu materiaalille puu; teräs; kivi
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen
    Tuotetyyppi Ruuvain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 070225 C18RAD-0
    EAN / GTIN 4002395239085
    Valmistajan numero 4933427189

    Kuvaus

    Malli:

    MILWAUKEE – akkukäyttöinen kulmaporaruuvain ja räikkäruuvain
    • REDLINK™-elektroniikka, jossa portaaton kierrosluvun ohjaus, pyörimissuunnan vaihto ja ylikuormasuoja.
    • Työskentelyalueen LED-valaistus.
    • Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.
    Kevyt ja kätevä pienikokoinen kulmaporaruuvinväännin vaikeapääsyisiin paikkoihin, hyvin kompakti − kulmamitta vain 95 mm. Elektroninen 10-portainen vääntömomentin säätö ja porausporras, FIXTEC-pikakiinnitysistukka. Punainen LED-valo osoittaa saavutetun vääntömomentin.

    Etu:

    Hyvin pienikokoinen, kulmamitta vain 95 mm.

    Toimituksen sisältö:

    Mukana laturi ja kuljetussalkku.
    Ilman akkua ja ilman laturia.

    Ohje:

    Sopiva akku nro 073816 koko MB18.