Akukäyttöinen erikoisruuvain C12RAD

Tuote nro.: 070225 C12RAD
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
124 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
Valmistajamerkintä C12RAD-202B
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 12 V
enimmäisvääntömomentti kova 12 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 800 min-1
Työkalupidin ⌀ 1,0 − 10 mm
Rakenne Kulma-poraruuvain
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 10 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 25 mm
Paino 1,1 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Tyypillinen käyttö Medium
soveltuu materiaalille puu; teräs
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tuotetyyppi Ruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070225 C12RAD
EAN / GTIN 4002395001248
Valmistajan numero 4933441215

Kuvaus

Malli:

MILWAUKEE – akkukäyttöinen kulmaporaruuvain ja räikkäruuvain
  • REDLINK™-elektroniikka, jossa portaaton kierrosluvun ohjaus, pyörimissuunnan vaihto ja ylikuormasuoja.
  • Työskentelyalueen LED-valaistus.
  • Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.
Kevyt ja kätevä pienikokoinen kulmaporaruuvinväännin vaikeapääsyisiin paikkoihin, hyvin kompakti − kulmamitta vain 95 mm. Elektroninen 10-portainen vääntömomentin säätö ja porausporras, FIXTEC-pikakiinnitysistukka. Punainen LED-valo osoittaa saavutetun vääntömomentin.

Etu:

Hyvin pienikokoinen, kulmamitta vain 95 mm.

Toimituksen sisältö:

Mukana akku, laturi ja kuljetuslaukku.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073814 ja 073839.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin