Akkuporaruuvinväännin BS18C3BL4

Tuote nro.: 070222 BS18C3BL4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pakkaus Kuljetuslaukku
    Valmistajamerkintä BS18C3BL-402C
    Energiansyöttö Akkukäyttöinen
    Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
    Akkutyyppi Litiumioni
    Akkukapasiteetti 4 Ah
    akun jännite 18 V
    Moottorin rakenne Brushless
    enimmäisvääntömomentti kova 110 Nm
    enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 500 min-1
    enimmäiskierrosluku 2. vaihde 0 min-1 - 2 100 min-1
    Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
    Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
    kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 65 mm
    Paino 5,88 kg
    Tyypillinen käyttö Heavy Duty
    Tuotetyyppi Poraruuvinväännin
    USP1 18V
    USP2 FIXTEC-pikakiinnitysistukka, softgrip-pinnat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 070222 BS18C3BL4
    EAN / GTIN 4058546362188

    Kuvaus

    Malli:

    AEG − akkukäyttöinen ruuvinväännin
    • Vankka ja kätevä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto.
    • FIXTEC-pikakiinnitysporaistukka ja karalukitus.
    • Kädensijan Softgrip-pinnoite parantaa käyttömukavuutta.
    • Työskentelyalueen LED-valaistus.
    • Metalliporaistukka, 13 mm.
    • 24-portainen vääntömomentin säätö.
    • Erittäin kätevä ja kevyt.
    • Metallinen vaihteistokotelo

    Toimituksen sisältö:

    Mukana 2× 18 V / 4,0 Ah PRO SHD -litiumioniakku, laturi, vyöpidike, kuljetuslaukku.

    Huom:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

    Ohje:

    Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073820, 073846 ja 073848.
    Sopivia latureita ja aloitussarjoja on saatavilla numeroilla 073841 ja 073844.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin