Akkukäyttöinen poraruuvain 18 V FIXTEC-pikakiinnitysistukka Softgrip, Tyyppi: BS18SBL2-2

Tuote nro.: 070222 BS18SBL2-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: AEG tyyppi B 18 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite AEG tyyppi B 18 V
Valmistajamerkintä BS 18 SBL2
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 18 V
Moottorin rakenne Harjaton Subcompact-moottori
enimmäisvääntömomentti kova 65 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 450 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 1 750 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 40 mm
Paino 1,3 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso <2,5 m/s2
Tyypillinen käyttö Strong
Tuotetyyppi Poraruuvinväännin
USP1 18V
USP2 FIXTEC-pikakiinnitysistukka, softgrip-pinnat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070222 BS18SBL2-2
EAN / GTIN 4058546403416

Kuvaus

Malli:

AEG − akkukäyttöinen ruuvinväännin
  • Vankka ja kätevä akkukäyttöinen 2-vaihteinen poraruuvain, jossa suunnanvaihtotoiminto.
  • FIXTEC-pikakiinnitysporaistukka ja karalukitus.
  • Kädensijan Softgrip-pinnoite parantaa käyttömukavuutta.
  • Työskentelyalueen LED-valaistus.
Harjaton Subcompact-moottori 65 Nm:n vääntömomenttiin saakka. 24-portainen vääntömomentin säätö.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2 × 18 V / 2,0 Ah akku, laturi, kuljetuslaukku.

Huom:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073820, 073846 ja 073848.
Sopivia latureita ja aloitussarjoja on saatavilla numeroilla 073841 ja 073844.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin