Akun latauslaite BL1418

Tuote nro.: 073841 BL1418
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: AEG tyyppi AS 18 V

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite AEG tyyppi AS 18 V
    Valmistajamerkintä BL1418
    Tuotetyyppi Laturi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 073841 BL1418
    EAN / GTIN 4058546224875
    Valmistajan numero 4932464542

    Kuvaus

    Malli:

    BL1418 - 14 V - 18 V -laturi. Lataustilan helppo tunnistettavuus LED-näytön kautta. Lataa 18 V 4.0 Ah -akun 60 minuutissa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin