Akkukäyttöinen iskuporaruuvain M12FPD2XK

Tuote nro.: 070110 M12FPD2XK
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
Valmistajamerkintä M12FPDXKIT-202X
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 12 V
Moottorin rakenne FUEL™
Suurin kiristysmomentti 37 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 450 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 1 700 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 35 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni 13 mm
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla 30,8 m/s2
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa <2,5 m/s2
Paino 1,2 kg
Tyypillinen käyttö Strong
soveltuu materiaalille puu; Muuri; Betoni; teräs
Tuotetyyppi Iskuporaruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070110 M12FPD2XK
EAN / GTIN 4058546220839
Valmistajan numero 4933464138

Kuvaus

Malli:

  • Tehokas akkukäyttöinen 2-vaihteinen iskuporaruuvain, jossa monivaiheinen vääntömomentin säätö.
  • REDLITHIUM-ION™ Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.
  • Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
  • FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus.
  • Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.
  • Työskentelyalueen LED-valaistus.
  • Harjaton POWERSTATE™-moottori (ei kokoa M18BPD4) erittäin tehokkaaseen työstöön. Vähäinen kuluminen ja jopa 10-kertainen elinikä vakiomallisiin DC-moottoreihin verrattuna.
  • REDLINK PLUS™ -elektroniikka − ylikuormitussuoja ja tehonhallinta.
FUEL™, pienikokoinen akkukäyttöinen iskuporaruuvain, 6-in-1-ruuvausratkaisu. Irrotettava poraistukkajärjestelmä, 3 erittäin joustavaa suojaleukaa.

Etu:

6-in-1-ruuvausratkaisu.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 litiumioniakkua, laturin, kuljetuslaukun (HD-Box) ja vyöpidikkeen, 13 mm:n pikavaihtoistukan, epäkeskokiinnitys, kulmaruuvikiinnitys.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073814073816, 073827 ja 073840.
Sopiva Bluetooth-seurantamoduuli löytyy numerolla 070103 BTT-1.