{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty) | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 12 V | |
Valmistajamerkintä | M12FPD-202X | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 2 Ah | |
akun jännite | 12 V | |
Moottorin rakenne | FUEL™ | |
Suurin kiristysmomentti | 37 Nm | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 0 min-1 - 450 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 1 550 min-1 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 35 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 13 mm | |
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla | 15,7 m/s2 | |
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa | <2,5 m/s2 | |
Paino | 1,1 kg | |
Tyypillinen käyttö | Strong | |
soveltuu materiaalille | puu; teräs; Betoni; puu; Muuri | |
Tuotetyyppi | Iskuporaruuvain |
Tuotekoodi | 070110 M12FPD2-2 | |
EAN / GTIN | 4058546376628 |