{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Fein tyyppi E 18 V | |
Valmistajamerkintä | ASB 18 Q | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 3 Ah | |
akun jännite | 18 V | |
Moottorin rakenne | Harjaton | |
enimmäisvääntömomentti pehmeä | 32 Nm | |
enimmäisvääntömomentti kova | 60 Nm | |
enimmäiskierrosluku 1. vaihde | 0 min-1 - 450 min-1 | |
enimmäiskierrosluku 2. vaihde | 2 000 min-1 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 1,5 mm - 13 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 13 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 50 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni | 13 mm | |
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla | 13 m/s2 | |
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa | < 2,5 m/s2 | |
Paino | 1,8 kg | |
Tyypillinen käyttö | Heavy Duty | |
soveltuu materiaalille | Muuri; Betoni; kivi | |
Tuotetyyppi | Iskuporaruuvain |
Tuotekoodi | 070100 7113236H3 | |
EAN / GTIN | 2050002046450 | |
Valmistajan numero | ASB 18 QC 3AH |