• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Akkukäyttöinen iskuporaruuvain 71132364

Tuote nro.: 070100 71132364

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Fein tyyppi E 18 V

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kuljetuslaukku
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Fein tyyppi E 18 V
Valmistajamerkintä ASB 18 Q Select
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 18 V
Moottorin rakenne Harjaton
enimmäisvääntömomentti pehmeä 32 Nm
enimmäisvääntömomentti kova 60 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 450 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 2 000 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 50 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni 13 mm
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla 13 m/s2
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa < 2,5 m/s2
Paino 1,3 kg
Tyypillinen käyttö Heavy Duty
soveltuu materiaalille puu; Muuri; Betoni; teräs
Tuotetyyppi Iskuporaruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070100 71132364
EAN / GTIN 4014586887265
Valmistajan numero 71132364000

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen, 2-nopeuksinen iskupora/ruuvinväännin, harjaton moottori.
  • Elektroninen kierrosluvunsäätö varovaiseen ja turvalliseen poraukseen ja ruuvaukseen, pyörintä oikealle/vasemmalle.
  • 2-nopeuksinen täysmetallinen vaihteisto, kytkettävä iskukoneisto poraukseen metalliin, kiveen ja muuriin.
  • Monitasoinen vääntömomentin säätö ja irrotettava poraistukka.
  • Mukana täysmetallinen QuickIN-poraistukka (120 Nm) ja kovametallivahvisteiset kiristysleuat, joilla on suuri puristusvoima.
  • FEIN SafetyCell Technology. Suojaa akkua ja konetta ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.

Etu:

FEIN SafetyCell Technology.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1 × QuickIN-poraistukka (120 Nm), 1 × vyöklipsi, 1 × kärkien säilytyskotelo ja kuljetuslaukku.
Ilman akkua ja ilman laturia.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073851073866.